LAMP(スガツネ工業)
マグネラッチ
(1件のレビュー)
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
22
吸着力(N)
15.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
※蝶番はキャッチなしをご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822856
ML-80BL
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください