防草サンド 15kg 表土被覆材

防草サンド 15kg 表土被覆材 - マツモト産業

敷くだけで雑草を抑える砂、環境と人にやさしい表土被覆材。固めないので透水性も良く、凍害や白華がありません。
自然な真砂土色で景観を損なわず雑草を抑制しコケやカビなどの繁殖も抑制します。
施工方法
1.草抜き・整地 すでに生えている雑草を根から抜きます地面の凹凸を平らに整え整地します
敷きならし
防草サンドを厚さ1cm以上で元の地面が見えなくなるように均一に敷きならします。その後、散水し地面に馴染ませます。

用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に材質真砂利、天然砂、天然鉱物標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋内容量1袋(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色調に選択にご注意ください。
※天然の物を使用していますので色合いはロットごとに異なりますのでご了承下さい。
※必要な樹木・草木などの周りに使用すると枯れてしまう恐れがあります。
※必要な草花や樹木、植栽の近くへ施工する場合は幹の根本より1.2m以上間隔と流出防止の仕切りを必ず設けてください。
※施工前の除草・抜根を充分に行って下さい。
※法面などには使用できません。
※万が一誤って食べてしまった場合は、吐き出させて水又は牛乳を飲んだ後ホウ酸系鉱物である事を医師に知らせて手当てを受けて下さい。
※本製品は、除草剤ではありません。
※配送地域は関西地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)限定となります。
※1~10 袋までのご注文でお願い致します。(10 袋以上必要の場合は、お手数ではございますが分割してご注文願います。)
(例:15袋必要な場合、「10 袋」と「5袋」に分けてご注文下さい。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829463真砂土真砂土
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72829479御影調御影調
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする