曜日別特売

マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small

マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small - アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small - アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small - アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small - アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社マスクに貼るアロマシール ピタっとアロマ Small - アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社
(1件のレビュー)

好きな香りをつける事ができるアロマシール。精油や香水などを付けてマスクや衣類に貼るだけで、ニオイや蒸れ、ストレスを軽減することができます!職場や外出先でのマスク着用の不快感を軽減したい。職場や日常生活での不安やストレスを和らげたいかたにお勧め。直径15mmというミニサイズのためあまり目立ちません。100cm離れると芳香成分は一切確認されません(芳香機能性評価実施)。香りがしなくなったら剥がして捨てるだけなので衛生的です!使い捨てのマスク、手作り布マスク、デニムマスクでも貼ることができます。また、ハンディファンやお手持ちの物に貼っても香りを楽めます。ハッカ油やアロマオイルを滴下し衣類などに貼り付けることで、蚊よけなどに使用いただくなどの工夫も出来ます。

用途マスク、衣類、アロマ、携帯ディフューザー、ニオイ対策、ストレスの緩和、リフレッシュ、気分転換仕様シールにごく少量の香料(精油・香水等)を滴下し、マスクや衣服などに貼ってください。(スポイトなどを使用すると滴下しやすくなります。)容量(mL)滴下量:0.02以下/枚直径(Φmm)15香りクリア(香りなし)内容量1袋(8シート×15枚)
注意
※マスクに貼る際はマスクの外側に貼ってください。目の近くに貼らないでください。マスクの種類によっては剥がれやすいこともあります。シールの上から軽く押さえてください。
※直接肌に貼らないでください。
※口や目にいれないでください。
※洗濯時は、シールを剥がしてください。
※精油の種類により色移りする場合があります。気になる場合は、目立たないところで確かめてからご使用ください。
※滴下量は0.2ml以下が理想です。精油ボトルをふると1滴0.05ml以上滴下されてしまい、液が保持できなくなるので周囲から溢れてしまします。スポイドを使って1滴以下を中心に落とすようにして下さい。
※滴下後すぐの不織布には触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829375クリア(香りなし)
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72829375
2024-05-01
用途: アロマ使用時
製造業

アロマを使用する際に使用してるが、シールの直径が小さくて一滴たらすとちょっと吸込みがギリギリ。大きいものも扱ってくれるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする