DAIKEN(旧:大建工業)
スピーデル工法用接着剤
容量(mL)
333/本
容器
カートリッジ型
主成分
変成シリコーン樹脂
使用の目安
約2枚分/本
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72830233
WF30-BS01
1本
¥2,540
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72830249
WF30-BS00
1箱(20本)
¥24,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください