曜日別特売

2相マイクロステップドライバ

2相マイクロステップドライバ - バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ - バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ - バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ - バンガードシステムズ

高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。
1.5A、 3.0A、 の2タイプ。
お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。

規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電流(A)
出力電流(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
調整機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830617SD4015B3402(MAX)出力電流を1.5Aに設定した時0.25~1.5(±5%)/相72×50×21RUN:運転電流設定(0.25~1.5A)、STOP:停止電流設定、JOG:JOG運転時の速度設定
オープン
10,400
11,440(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72830626SD4030B31123(MAX)出力電流を3Aに設定した時0.5~3(±5%)/相90×55.5×28RUN:運転電流設定(0.5~3A)、STOP:停止電流設定、JOG:JOG運転時の速度設定
オープン
12,400
13,640(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする