延長コード 電源タップ 2P 10個口 回転 個別スイッチ 2.5m 雷サージ ほこりシャッター付

延長コード 電源タップ 2P 10個口 回転 個別スイッチ 2.5m 雷サージ ほこりシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ 2P 10個口 回転 個別スイッチ 2.5m 雷サージ ほこりシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ 2P 10個口 回転 個別スイッチ 2.5m 雷サージ ほこりシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ 2P 10個口 回転 個別スイッチ 2.5m 雷サージ ほこりシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ 2P 10個口 回転 個別スイッチ 2.5m 雷サージ ほこりシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ 2P 10個口 回転 個別スイッチ 2.5m 雷サージ ほこりシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ 2P 10個口 回転 個別スイッチ 2.5m 雷サージ ほこりシャッター付 - エレコム延長コード 電源タップ 2P 10個口 回転 個別スイッチ 2.5m 雷サージ ほこりシャッター付 - エレコム

待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72831003T-K7A-21025WHホワイト
7,830
4,798
5,278(税込)
当日出荷
77488959T-K7A-21025BKブラック
7,830
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする