スケーター
スタイリッシュ鉄瓶
どんなキッチンにも似合うシンプルなフォルムの鉄瓶!IHクッキングヒーター、ガス火コンロ対応です。
材質
本体:鉄鋳物(外側焼きつけ塗装)、つまみ:天然木
寸法(mm)
196×153×高さ104(持ち手含まず)
質量(kg)
2
容量(mL)
1000
内容量
1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72904625
ITP2
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください