曜日別特売

コンビニコーヒータンブラーS

コンビニコーヒータンブラーS - スケーターコンビニコーヒータンブラーS - スケーターコンビニコーヒータンブラーS - スケーター

コンビニやコーヒーショップのカップがすっぽり入る保温ステンレスタンブラー!
コンビニエンスストア大手3社のサイズに対応!
※各社の仕様変更などにより、カップが入らない場合があります。
真空二層構造でしっかり温度をキープしてくれるので、最後まで美味しくいただけます。
結露も防ぐので、水滴でテーブルなどを汚す心配もありません。
また、直接コーヒーやお茶など、飲み物を注いで保温保冷マグとしてもご使用いただけます。
底面は滑りにくい底板付きで安心です。

材質本体:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー樹脂容量(mL)240質量(g)125寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×96保温効力(℃)44以上(1時間)保冷効力(℃)7.5以下(1時間)内容量1個
注意
※熱い飲み物を入れた場合はやけどの恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※カップの形状・サイズによっては入らない場合もありますので、ご了承ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72904835STCV1くまのプーさん
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
72904844STCV1チップ&デール
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
72904905STCV1ムーミン
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
72904817STCV1トイストーリー
1,600
取扱い終了
返品不可
72904826STCV1ミッキーマウス
1,600
取扱い終了
返品不可
72904853STCV1KT ハピネスガール
1,600
取扱い終了
返品不可
72904869STCV1MM ハピネスガール
1,600
取扱い終了
返品不可
72904878STCV1CN ハピネスガール
1,600
取扱い終了
返品不可
72904887STCV1DRきらきらパステル
1,600
取扱い終了
返品不可
72904896STCV1SNOOPY
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする