超軽量コンパクトコーヒーマグ

超軽量コンパクトコーヒーマグ - スケーター超軽量コンパクトコーヒーマグ - スケーター超軽量コンパクトコーヒーマグ - スケーター超軽量コンパクトコーヒーマグ - スケーター

オフィスやご家庭でのコーヒーブレイクに♪
飲み口にフラップが付いてこぼれにくい!
真空二重構造で保温性にも優れ、冷たい飲み物を入れても結露しにくい構造です。
コーヒーショップのテイクアウト用ボトルや、 コンビニのコーヒーマシン用としてもお使いいただけます。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ・フラップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、滑り止め:エラストマー容量(mL)360保温効力(℃)45以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)内容量1個
注意
※店舗によってご使用できない場合がありますのでご使用の際は事前に店舗の方へご確認ください。
※電子レンジ・食洗機・食器乾燥機には使用不可。
※ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
※完全密封ではありませんので持ち運びの際はお気を付け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905027SMV4KT ドットステッチ75×165
2,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905045SMV4SNOOPY ロゴ78×162
3,500
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905054SMV4SN レトロラベル78×162
2,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905036SMV4DR 初期ドラえもん78×162
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする