曜日別特売

クレープメーカー

クレープメーカー - スケータークレープメーカー - スケーター

電子レンジで火を使わずにふわっとふくらむクレープが作れます。
焦がしたり、ひっくり返すときの失敗が少なく、火を使わないのでお子様でも安心安全♪
色んなトッピングを考えて楽しくクレープを作りましょう!
本体2個入り

材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)直径220×263×高さ40POOH/honey容量(mL)540耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1個
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※直火オーブン及びグリルでの使用はしないでください。
※煮沸消毒は変形する恐れがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905639CRM1
1,200
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする