曜日別特売

ホットケーキメーカー

ホットケーキメーカー - スケーターホットケーキメーカー - スケーターホットケーキメーカー - スケーター

電子レンジで簡単にふわっとふくらむホットケーキが作れます。
火を使わないのでお子様も安心安全♪
フタにはホットケーキのレシピがプリントされています。
アレンジレシピ付き。
本体2個入り

材質本体・フタ:ポリプロピレン寸法(mm)直径132×162×60POOH/honey容量(mL)400耐熱温度(℃)140内容量1個
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※直火オーブン及びグリルでの使用はしないでください。
※煮沸消毒は変形する恐れがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905648HCM1
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする