曜日別特売

電子ボタン電話用ケーブル

電子ボタン電話用ケーブル - 冨士電線

電子ボタン電話用ケーブル
ツイストペアで漏話特性が向上しました。
電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。
少対ケーブルで工事が簡単です。
電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。
カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。
各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
対数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72903749ICT 0.4×2P1巻(200m)2002
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
72903767ICT 0.4×4P1巻(200m)2004
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
72903776ICT 0.5×10P1巻(100m)10010
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
72903794ICT 0.5×20P1巻(100m)10020
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72903803ICT 0.5×2P1巻(200m)2002
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
72903819ICT 0.5×3P1巻(200m)2003
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
72903828ICT 0.5×4P1巻(200m)2004
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72903837ICT 0.5×5P1巻(200m)2005
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする