曜日別特売

RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ)

RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) - Advantech(アドバンテック)RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) - Advantech(アドバンテック)RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) - Advantech(アドバンテック)RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) - Advantech(アドバンテック)RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) - Advantech(アドバンテック)RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) - Advantech(アドバンテック)RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) - Advantech(アドバンテック)RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) - Advantech(アドバンテック)

ADAM-4000/4100シリーズは、多機能なRS-485シリアル通信、Modbus RTU対応の I/Oモジュールです。
本製品は、2線式でRS-485対応機器と簡単に通信できるうえ、Modbus RTUプロトコルに対応し、
堅牢な産業用筐体と内蔵マイクロプロセッサにより、アナログ/デジタルI/Oや信号処理を安定して提供します。
=========================================================
ADAM-4017+:電圧or電流信号に対応し、高精度データ収集を実現。産業用計測や環境監視に最適。
ADAM-4117:(電流専用)4~20mA信号に特化し、工場内のセンサ・計測用途に適合。
ADAM-4051:高速DI信号の取り込みに対応し、設備監視やアラーム入力用に使用可能。
ADAM-4055:双方向制御が可能で、汎用性の高いリモートI/O用途に最適。
ADAM-4024:0~10V / 4~20mA出力に対応し、アクチュエータ制御やアナログ信号生成に適用。
ADAM-4050:産業用スイッチ、センサ信号の取り込みに幅広く使用可能。
ADAM-4150:大規模設備の状態監視や遠隔制御に適合。
ADAM-4080:回転数測定・ライン制御に活用。
ADAM-4053:LED点灯や外部リレーの駆動などに適する高応答DOモジュール。
=========================================================

内容量1台
注意
RS-485シリアル通信【ADAM-4000シリーズ】
※モノタロウ商品グループ(07801597):温度計測(熱電対/RTD)、デジタル出力
※モノタロウ商品グループ(05166890):アナログ/デジタル I/O
※モノタロウ商品グループ(02252826):機器 ON/OFF 制御用(リレー出力)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャネル数
入力/出力
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066288ADAM-4024-C4アナログ出力4ch2×13-pin プラグインネジ端子
52,380
49,980
54,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
57862126ADAM-4080-E4カウンタ 2ch、デジタル出力2ch2×10-pin プラグインネジ端子
34,700
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
78347965ADAM-4017+-F8アナログ入力8ch2×10-pin プラグインネジ端子
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
03870730ADAM-4051-C16デジタル入力16ch2×13-pin プラグインネジ端子
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
65508617ADAM-4055-C16デジタル入力8ch、デジタル出力8ch2×13-pin プラグインネジ端子
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
77362889ADAM-4117-C8アナログ入力8ch2×10-pin プラグインネジ端子
オープン
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
57862151ADAM-4053-F16デジタル入力16ch2×10-pin プラグインネジ端子
23,500
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
57862160ADAM-4050-F16デジタル入力8ch、アナログ出力8ch2×10-pin プラグインネジ端子
20,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
57862169ADAM-4150-C15デジタル入力7ch、アナログ出力8ch2×10-pin プラグインネジ端子
31,200
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
72904178ADAM-4017+-E---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
55319033ADAM-4051-BE---
オープン
取扱い終了
55319049ADAM-4055-BE---
オープン
取扱い終了
55319058ADAM-4117-B---
オープン
取扱い終了
57862135ADAM-4024-B1E4アナログ出力4ch2×13-pin プラグインネジ端子
52,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72904178ADAM-4017+-E78347965ADAM-4017+-FADAM-4017+-E RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) Advantech(アドバンテック) 78347965RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ)Advantech(アドバンテック)1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55319033ADAM-4051-BE03870730ADAM-4051-CADAM-4051-BE RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) Advantech(アドバンテック) 03870730RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ)Advantech(アドバンテック)1台
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
55319049ADAM-4055-BE65508617ADAM-4055-CADAM-4055-BE RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) Advantech(アドバンテック) 65508617RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ)Advantech(アドバンテック)1台
19,980
税込21,978
品番が変更になりました
55319058ADAM-4117-B77362889ADAM-4117-CADAM-4117-B RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) Advantech(アドバンテック) 77362889RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ)Advantech(アドバンテック)1台
42,980
欠品中
税込47,278
品番が変更になりました
57862135ADAM-4024-B1E68066288ADAM-4024-CADAM-4024-B1E RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ) Advantech(アドバンテック) 68066288RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ)Advantech(アドバンテック)1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする