曜日別特売
モノタロウ

スプリングバランサー

スプリングバランサー - モノタロウスプリングバランサー - モノタロウスプリングバランサー - モノタロウスプリングバランサー - モノタロウ
(4件のレビュー)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。

用途工具等の懸垂に質量(g)460本体寸法(mm)146×100ストローク(m)1.4ロープ径(Φmm)2.5容量範囲(kg)0.6~1.5内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72918643-
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-10
用途: エアーダスターの吊り下げ用

天井から吊り下げて、軽めのエアーダスターを先端につけて使用していたのですが、巻取り強度を弱くしていても、1年ももたずにワイヤーの巻取り機能が止まり、結局ワイヤーが切れてしまいました。稼働部のバネ部分が故障するならわかりますが、ワイヤーが切れるのは問題外。内部の機構を見直して、ワイヤーに負担がかからないようにしたら、もっと長持ちすると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 72918643
2023-10-26
用途: 組立作業時
株式会社TOKO

電動工具をワークステーション上部から吊下げるために使用。
ストロークも十分で、戻る力も調整である程度対応出来、作業者も使いやすそうです。
価格もリーズナブルで耐久性(はこれから把握)があれば申し分ありません。

対象商品 : 72918643
2023-11-17
用途: ホイスト用
橋本屋

ホイストの操作スイッチのケーブルに使用。荷重調整が雑でうまくゆかずトラスコせいを再度注文した。

対象商品 : 72918643
2023-03-25
用途: コードの巻き上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

引っ張りすぎろと破損します
結構中の部品が脆いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本体とワイヤーの材質を教えてください。
回答:
スチール製になります。
2023-11-13
質問:
スプリングの調整の仕方を教えてください。
回答:
背面に黒色のテンション調整ダイヤルがございますのでそちらで調整します。商品ページに掲載の取扱説明書をご参照ください。
2023-11-13
質問:
部品のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-13
質問:
ラベル無しで注文することは可能でしょうか。
回答:
ラベル無しの商品の手配は致しかねます。
2023-11-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする