サッシュチェーン SUS304

サッシュチェーン SUS304 - ニッサチェインサッシュチェーン SUS304 - ニッサチェインサッシュチェーン SUS304 - ニッサチェインサッシュチェーン SUS304 - ニッサチェイン
(1件のレビュー)

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。

材質SUS304表面処理電解研磨参考使用荷重(kg)70板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72906113SP14100SUS304
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
72906129SP14150SUS304
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
72906138SP14200SUS304
オープン
539
593(税込)
当日出荷
72906147SP14250SUS304
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
72906156SP14300SUS304
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
72906165SP14400SUS304
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
72906174SP14500SUS304
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72906113
2021-12-12
用途: 工具の留めに使う。

数量の表記が間違っています。「ニッサチェイン
サッシュチェーン SUS304 定尺品 長さ 100m、SP14」はどう見ても間違っています。定尺の規格も表記されていません。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。ご指摘の通り単位に誤りがございました。修正とともに、商品名の変更を行いました。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする