折込電工ナイフマルチ

折込電工ナイフマルチ - タジマツール(TJMデザイン)折込電工ナイフマルチ - タジマツール(TJMデザイン)折込電工ナイフマルチ - タジマツール(TJMデザイン)折込電工ナイフマルチ - タジマツール(TJMデザイン)
(4件のレビュー)

電工ナイフにマルチ機能を加えた新提案
カラビナに掛けられる便利な装備性
便利なソケット機構17×21(仮締め)
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ

全長(mm)198穴径(Φmm)保持用:5.2レンチサイズ(mm)17×21刃長(mm)68内容量1個
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72906253DK-FKMU
7,100
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】折込電工ナイフ
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72906253
2023-06-23
用途: Fケーブルの被覆剥きなど
一般社団法人Sayer

2種類のレンチはあまり力が入らないが便利。切れ味良く、大きさも使いやすい。ただ普通のフォールディングナイフと比べ極端に展開がキツイ。サムスタッドでパッと開くのは無理。

1が参考にしています
対象商品 : 72906253
2022-09-19
用途: 電線の皮むき
その他業種

折りたたんで腰袋に収まり携帯に便利。吊環があるので落下防止を着けやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 72906253
2021-11-29
用途: キャンプでの焚火台組み立てや薪のフェザースティックなど雑務
三菱重工機械システム株式会社建設業・工事業

まずデザインがかっこいいし機能性も十分。工具とナイフを持って行かないといけない時に重宝します。今キャンプブームなので、キャンプにも使えて、仕事でも使えるというのは助かります。折りたためるので、腰袋には入れれて、刃も出ないので、持ち運びには十分です。

対象商品 : 72906253
2021-11-29
用途: 電工
建設業・工事業

腰回りの省スペースにはなるが、少し重い。レンチ部もラチェット式ではないし、ヘッドが大きいので入らない部分もあって、実用的かと言われれば少し理想とは違う部分があった。アイデアは良いと思うが、もう少し改良の余地あり。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする