曜日別特売

折込電工ナイフスタンダード

折込電工ナイフスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)折込電工ナイフスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)折込電工ナイフスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)折込電工ナイフスタンダード - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

随所に改良を加えた新世代電工ナイフ
使いやすく、携帯に優れるコンパクトサイズ
収納時に刃が出ない安全ロック機構
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ

全長(mm)185穴径(Φmm)保持用:5.2刃長(mm)68内容量1個
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72906269DK-FKSD
5,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】折込電工ナイフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72906269
2023-10-25
用途: 被覆剥がし

開くのも閉じるのもストッパーがついているのがいいです
作業中もそうですが、収納時も安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする