バリット断熱材

バリット断熱材 - タジマツール(TJMデザイン)バリット断熱材 - タジマツール(TJMデザイン)バリット断熱材 - タジマツール(TJMデザイン)バリット断熱材 - タジマツール(TJMデザイン)

断熱材、遮音シートなどの長尺もの切断に最適
長尺のものを切りやすく、使いやすい新形状
断熱材を使う大工ユーザーにも最適
手が痛くならないエラストマーグリップ
保管時に刃先を守刃先ケース付

全長(mm)287質量(kg)342刃長(mm)120切断対象グラスウール(厚さ50mm相当対応)、ロックウール(厚さ50mm相当対応)、ゴム・遮音シート(厚さ1.2mm対応)、養生パネル( PP1.5mm、クッション材2mm相当対応)、金網(亜鉛引亀甲線系0.4mm対応)内容量1個
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72906314DK-BD120
7,900
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ハサミシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする