タジマツール(TJMデザイン)
バリットモール
大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断
片手で使えるスプリング機構付
樹脂管、モールをラクに1回で切る大型刃
グリップ力が活きるエラストマーグリップ
全長(mm)
190
質量(kg)
139
刃長(mm)
50
切断対象
モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線:5.5mm
2
×3芯
内容量
1個
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72906323
DK-BM50
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【TAJIMA】ハサミシリーズ
参考になった