バリットテープ

バリットテープ - タジマツール(TJMデザイン)バリットテープ - タジマツール(TJMデザイン)バリットテープ - タジマツール(TJMデザイン)バリットテープ - タジマツール(TJMデザイン)

テープ類のカットに最適。幅広テープもひと裁ち
幅広テープ(50mm)も1回で綺麗に切れる長刃設計
強粘着テープでも糊が付きにくいフッ素コート
保管時に刃先を守る刃先ケース付

全長(mm)190質量(kg)82刃長(mm)68切断対象テープ類、細線(撚り線2.0mm2以下)、PPバンド内容量1個
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※安全保護の為、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72906339DK-BT70
4,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ハサミシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする