曜日別特売

ナイフセフホルスター

ナイフセフホルスター - タジマツール(TJMデザイン)ナイフセフホルスター - タジマツール(TJMデザイン)

安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター
狭い場所でも邪魔にならないスリムなタタックナイフ/ショート専用ホルスター
ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付
縦2連は後ろポケットがタタックナイフ、タタックナイフショート専用
縦2連は前ポケットにバリットケーブル(バリットバサミ)、バリットモール、ムキチョッパが装着できます。
安全ロープ取り付け穴付

質量(kg)120適合ベルト幅(mm)50適合厚さ(mm)3内容量1個
注意
※工具を収納する場合は奥までしっかりと差し込んで下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72906348DK-SFHS
4,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】タタックナイフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする