Cleverin
クレベリン除菌・消臭器 ポット
適合床面積
約6畳(ご使用の環境により異なります)
脱臭機能
消臭:〇
付属品
ACアダプター×1、クレベリンLEDカートリッジ×1、取扱説明書・保証書×1
質量(kg)
約0.27(本体のみ)
寸法(Φ×高さH)(mm)
外形:約98×150
コード長さ(m)
約1.1
電源(V)
ACアダプター、DC24V(専用ACアダプターを使用)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72909534
CLGU-061IV
アイボリー
¥5,980
取扱い終了
返品不可
72909543
CLGU-061GY
グレー
¥5,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください