クレベリン除菌・消臭器 スクエア

クレベリン除菌・消臭器 スクエア - Cleverin
付属品ACアダプター×1、クレベリンLEDカートリッジ×1、取扱説明書・保証書×1質量(kg)約0.36(本体のみ)電源(V)ACアダプター、DC24V(専用ACアダプターを使用)コード長さ(m)約1.1適合床面積約6畳(ご使用の環境により異なります)寸法(縦×横×高さH)(cm)約9.9×9.9×15脱臭機能消臭:〇内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909559CLGU-062WHホワイト
5,980
取扱い終了
返品不可
72909568CLGU-062BKブラック
5,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする