曜日別特売

タテ型ストレーナーキャップ

タテ型ストレーナーキャップ - イワタドレンタテ型ストレーナーキャップ - イワタドレンタテ型ストレーナーキャップ - イワタドレンタテ型ストレーナーキャップ - イワタドレンタテ型ストレーナーキャップ - イワタドレンタテ型ストレーナーキャップ - イワタドレンタテ型ストレーナーキャップ - イワタドレンタテ型ストレーナーキャップ - イワタドレン
(3件のレビュー)

アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。
ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。
40~75Aの口径に対応可能

用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー材質アルミダイカスト直径(Φmm)97高さ(mm)35適合パイプ呼び径40~75A
注意
※端部で手を切らないようにご注意ください
※モニター状況により実際のカラーと異なって見える場合がございます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909419D-1B-11個アピアランスブラック
オープン
1,520
1,672(税込)
当日出荷
72909428D-1S-11個シルバー
オープン
1,520
1,672(税込)
当日出荷
72909437D-1B-101箱(10個)アピアランスブラック
オープン
12,160
13,376(税込)
5日以内出荷
72909446D-1S-101箱(10個)シルバー
オープン
12,160
13,376(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72909428
2025-10-18
用途: バルコニーの排水口
河義工務店建設業・工事業

簡単で丈夫です。掃除をする時も取り外しが楽にできます。

対象商品 : 72909428
2024-08-07
用途: ベランダの排水口に
その他業種

ベランダがゲリラ豪雨でオーバーフロー。一階雨漏りしてしまいました。排水口をこちらに変えて様子見です。今までのものに比べると、段違いに穴が大きく、立体的なので葉っぱなどで詰まらないだろうと思える仕様。取り付けは差し込むだけでとても簡単で、サイズも問題なしでした。

対象商品 : 72909419
2022-05-02
用途: ベランダの排水溝ごみよけ
サービス業

目が細かい茶こしで排水溝のごみ除けを代理に使っていたら、詰まって雨水がたまってしまいました。ベランダは、落ち葉がたまりやすいのでこれくらいが丁度よかった。アルミ製で軽いしついている金属バーを折り曲げて排水パイプで固定すれば動きません。すごく優秀。早く買えば良かった。ここが一番安かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする