イワタドレン
ヨコ型ストレーナーキャップ
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。
ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。
40~75Aの口径に対応可能
用途
屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
95
高さ(mm)
90
奥行(mm)
18
適合パイプ呼び径
40~75A
注意
※端部で手を切らないようにご注意ください
※モニター状況により実際のカラーと異なって見える場合がございます
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72909455
D-2B-1
1個
アピアランスブラック
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
当日出荷
72909464
D-2S-1
1個
シルバー
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
当日出荷
72909473
D-2B-10
1箱(10個)
アピアランスブラック
オープン
¥
12,160
¥
13,376
(税込)
5日以内出荷
72909489
D-2S-10
1箱(10個)
シルバー
オープン
¥
12,160
¥
13,376
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください