イワタドレン
FRP製ドレン
FRP製なのでFRP防水に最適です。なめらかな形状で施工が簡単にできます
用途
ベランダ・バルコニーの排水口
材質
FRP
寸法(mm)
ツバ:110
高さ(mm)
60
外径(Φmm)
56
開口寸法(mm)
必要:75
適合パイプ
塩ビ管VU50
使用期限
納品後120日以内
注意
※端部で手を切らないようにご注意ください。
施工前に必ずパイプとの接続を行なったうえで取り付けてください。
※FRP防水以外でご使用の際は防水剤メーカーにプライマー処理等を確認の上ご使用ください
※直射日光の当たる場所で保管した場合、黄変・劣化の進行が早くなります。日航の当たらない場所で保管願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72909498
F-1-1
1個
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
5日以内出荷
72909507
F-1-10
1箱(10個)
オープン
¥
12,160
¥
13,376
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください