曜日別特売

FORTEC ワンタッチ栓 ダイレクトボトル

FORTEC ワンタッチ栓 ダイレクトボトル - 和平フレイズ

素早く水分補給できる直飲みタイプのステンレスマグボトルです。ステンレス真空断熱構造で、冷たさを保つことができる水筒、 保冷専用です。
開閉しやすいワンタッチ栓で飲みやすくなっています。ロック機能付きで安心です。ボトル本体を保護し、持ち運びしやすい専用ポーチ付き。
移動に便利な肩掛けベルト(2.6mm幅)付きです。

材質本体/ステンレス鋼(真空断熱)、外面/焼付塗装ネイビー質量(g)550容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×10×30商品タイプワンタッチタイプ内容量1本
注意
※食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。
※つけ置き洗い・煮沸・塩素系漂白剤を使用しないでください。保冷不良の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910907RH-1559
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする