イノマタ化学
クッキングポット
ドレッシングやソースなどを入れられる容器。
手作りドレッシングやオイルを入れるのにぴったり。
粘性のあるソース類にも。
入れる中身に合わせて、注ぎ口をカットできる。
材質
本体・フタ/ポリエチレン
色
ホワイト
容量(mL)
250
質量(g)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.4×6.4×17.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72910934
1207
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください