曜日別特売

SOROU 石けん皿 吸着シート

SOROU 石けん皿 吸着シート - LEC(レック)SOROU 石けん皿 吸着シート - LEC(レック)SOROU 石けん皿 吸着シート - LEC(レック)SOROU 石けん皿 吸着シート - LEC(レック)SOROU 石けん皿 吸着シート - LEC(レック)SOROU 石けん皿 吸着シート - LEC(レック)SOROU 石けん皿 吸着シート - LEC(レック)SOROU 石けん皿 吸着シート - LEC(レック)

洗面台で使うものは様々だから、暮らしに合った収納で整えたい、そろえて整う洗面収納シリーズの石けん皿。
浮かせてすっきり石けん皿!受け皿が外せるので洗えて清潔。SIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。
吸着シートで、すっきり壁面収納できます。せっけん置き(石鹸置き)としてお使いいただけます。

用途石けん置きに仕様吸着シート付き材質本体=ステンレス(18-8)、トレー=AS樹脂・保護パーツ=EVA、吸着シート=PC(ポリカーボネート)寸法(mm)110×95×85Hクリア質量(g)120耐荷重(g)500繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※直射日光の当たる窓ガラスのご使用はお避けください。変形や変質の原因になります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※接着面に汚れていると粘着力が弱くなるため、接着面をきれいにした状態でご使用ください。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる置き方はお避けください。
※荷重が垂直方向以外にかからないように注意してください。落下して破損の原因になります。
※トレーが汚れた場合は、取り外してやわらかいスポンジ等で洗ってください。
※付けかえるときや吸着面の汚れがひどい時は吸着面のみ水で洗い、自然に乾かしてからお使いください。吸着力が戻ります。
※吸着面に指紋や油分が着くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912273B00370
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする