イワタニ
炉ばた焼器 炙りやⅡ アミセット
炙りや専用の網を通常付属1枚にプラス4枚をセットした商品。お餅、野菜、お肉などいろいろな食材を網で焼いたり、炙ったりして楽しめます。
材質
本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)
焼網/約280×180
質量(kg)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
409×214×134
安全装置
圧力感知安全装置、他
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
2.3「2000]
ガス消費量(g/h)
約169
着脱方式
マグネット方式
連続燃焼時間(分)
約90
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72912413
CB-ABR-2-AMI4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください