サンエス
雷神ウォームベスト(発熱体セット&20000mAhモバイルチャージャーセット SMP-JV51W)
ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。
セット内容
RD9170 雷神発熱ユニット(2枚セット)&SMP-JV51W モバイルチャージャー20000mAh
種別
ベスト
機能
防寒
素材
ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※低温火傷防止の為、発熱体を「強」や「中」で使用した場合、一時的に給電をカットする事があります。
※その場合バッテリーの仕様で電源が切れる事がありますが、もう一度電源を入れると使用できます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72916078
BO31810
3ネイビー
M
115
48
65
オープン
取扱い終了
返品不可
72916087
BO31810
3ネイビー
L
120
50
66
オープン
取扱い終了
返品不可
72916096
BO31810
3ネイビー
LL
125
52
67
オープン
取扱い終了
返品不可
72916105
BO31810
3ネイビー
XL
130
54
68
オープン
取扱い終了
返品不可
72916114
BO31810
3ネイビー
4L
135
56
68
オープン
取扱い終了
返品不可
72916123
BO31810
3ネイビー
5L
140
58
68
オープン
取扱い終了
返品不可
72916139
BO31810
9ブラック
M
115
48
65
オープン
取扱い終了
返品不可
72916148
BO31810
9ブラック
L
120
50
66
オープン
取扱い終了
返品不可
72916157
BO31810
9ブラック
LL
125
52
67
オープン
取扱い終了
返品不可
72916166
BO31810
9ブラック
XL
130
54
68
オープン
取扱い終了
返品不可
72916175
BO31810
9ブラック
4L
135
56
68
オープン
取扱い終了
返品不可
72916184
BO31810-BS002
9ブラック
5L
140
58
68
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください