AIOULE(ふじわら)
トラワイヤ(メッキ被覆ワイヤロープ)
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。
玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。
台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
色
黄・黒ストライプ(トラ柄)
内容量
1本
全6種類を絞り込む
長さ(m)
10
30
50
ロープ径(Φmm)
(芯)6
(芯)8
破断荷重(kN)
19.4
31.6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
破断荷重(kN)
構成
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921276
TW-6081
10
(芯)6
1979
19.4
6×19
ワイヤロープ:鉄/被覆:PVC
¥
8,770
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921285
TW-6083
30
(芯)6
1979
19.4
6×19
ワイヤロープ:鉄/被覆:PVC
¥
26,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921294
TW-6085
50
(芯)6
1979
19.4
6×19
ワイヤロープ:鉄/被覆:PVC
¥
43,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921303
TW-8101
10
(芯)8
3223
31.6
6×24
ワイヤロープ:鉄/被覆:PVC
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921319
TW-8103
30
(芯)8
3223
31.6
6×24
ワイヤロープ:鉄/被覆:PVC
¥
34,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921328
TW-8105
50
(芯)8
3223
31.6
6×24
ワイヤロープ:鉄/被覆:PVC
¥
56,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください