曜日別特売

トラキラワイヤ(レフロープ)

トラキラワイヤ(レフロープ) - AIOULE(ふじわら)トラキラワイヤ(レフロープ) - AIOULE(ふじわら)

光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。
射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。
反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
破断荷重(kN)
構成
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72921337TKW-46-1010(芯)48628.456×7ワイヤロープ:鉄/被覆:PVC
16,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921346TKW-46-2525(芯)48628.456×7ワイヤロープ:鉄/被覆:PVC
34,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921355TKW-410-1010(芯)48628.456×7ワイヤロープ:鉄/被覆:PVC
20,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921364TKW-410-1025(芯)48628.456×7ワイヤロープ:鉄/被覆:PVC
44,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする