AIOULE(ふじわら)
ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート)
黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
28
寸法L(mm)
61
使用荷重(kg)
80
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
31.5
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921583
KF-6B
¥
2,720
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください