AIOULE(ふじわら)
アイクランプ ステンレス製
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
材質
特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304
質量(g)
240
ねじ径
M12
使用荷重(kg)
(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921599
ECP-7
0.2
0~25
¥
6,030
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください