曜日別特売

バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製

バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)

フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
キャップは3方向の取り付けが可能です。
穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。)
オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。)
穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)

材質SUS301ステンレス質量(g)24表面処理ブロンズ発色板厚(mm)0.8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72921669BF-0638E(FBサイズ)6×38
2,510
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921678BF-0650E(FBサイズ)6×50
2,510
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921687BF-0938E(FBサイズ)9×38
2,510
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921696BF-0950E(FBサイズ)9×50
2,510
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921705BF-1238E(FBサイズ)12×38
2,510
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921714BF-1250E(FBサイズ)12×50
2,510
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする