角パイフィット ステンレス製

角パイフィット ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)角パイフィット ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)角パイフィット ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)角パイフィット ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)

角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。

材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)内容量1個
注意
※取り付け用の六角穴付きボルトは貫通穴の方から入れてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72921723KPF-50(角パイプ)50×50625787113303M6220
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921739KPF-75(角パイプ)75×758984124150304M8420
11,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921748KPF-100(角パイプ)100×100114109149175304M8510
12,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921757KPF-125(角パイプ)125×125143139185215506M101520
25,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921766KPF-150(角パイプ)150×150168164210240506M101780
30,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921775KPF-200(角パイプ)200×200218214260290506M102260
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72921739
2023-05-19
用途: アルミ角パイプ取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト・ナット迄オールSUS304で、板厚があり、つくりが確りしていてサビに対しても野外で使用するので耐久性が良いですね。
ステン32mm丸パイプ固定に、その他付属させるパーツを別途購入して使用しました。
溶接しなくて、取付け出来たので大変良い商品です。
モノタロウの価格も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする