AIOULE(ふじわら)
LAプレート ステンレス製
角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。
角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質
SUS304ステンレス
仕上
HL(ヘアーライン)
寸法t(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法E(Φmm)
寸法N(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921784
LA-50
(角パイフィット)KPF-50
40
40
87
20
119
(貫通穴)7
(長穴)7×9
280
¥
8,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921793
LA-75
(角パイフィット)KPF-75
40
40
124
20
156
(貫通穴)9
(長穴)9×13
370
¥
9,270
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921809
LA-100
(角パイフィット)KPF-100
40
40
149
20
181
(貫通穴)9
(長穴)9×13
430
¥
9,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921818
LA-125
(角パイフィット)KPF-125
50
50
185
25
225
(貫通穴)11
(長穴)11×16
697
¥
13,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921827
LA-150
(角パイフィット)KPF-150
50
50
210
25
250
(貫通穴)11
(長穴)11×16
770
¥
14,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921836
LA-200
(角パイフィット)KPF-200
50
50
260
25
300
(貫通穴)11
(長穴)11×16
930
¥
16,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください