AIOULE(ふじわら)
フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス ステンレス製
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
13.5
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
30
ねじ径
M5
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
12
ねじ径(mm)
M5
ねじの種類
ミリネジ
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921845
IBH-5M
¥
2,430
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください