ビッグアイナット ステンレス製

ビッグアイナット ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)ビッグアイナット ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)

内径が大きいので内側からボルトが入ります。

材質SUS304ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72921854INB-5MM552630111422.525
1,500
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921863INB-6MM66323713163835
1,840
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921879INB-8MM88384418208060
2,520
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921888INB-10MM101050582225160100
4,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
72921897INB-12MM121260702832278150
6,040
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921906INB-16MM161668813439536350
10,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする