AIOULE(ふじわら)
フックアイナット(ミリネジ) ステンレス製
通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
15.5
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
24
ねじ
ミリネジ
ねじ径
M5
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
13
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921915
INH-5M
¥
2,810
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください