AIOULE(ふじわら)
リングプル ステンレス製
使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72921924
LP-1
31
20.5
5
1
¥
1,390
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921933
LP-2
47
27.5
10
1
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72921949
LPJ-1
28
14
5
3.5
¥
3,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください