一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製

一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 - AIOULE(ふじわら)

一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。

材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72921958UP- 8A10A-M6(一般鋼管Uボルト)8A-M6、10A-M6462320108(r)1011
420
269
296(税込)
当日出荷
72921967UP-15A20A-M6(一般鋼管Uボルト)15A-M6、20A-M659.531.520158(r)1014
430
279
307(税込)
当日出荷
72921976UP-25A32A-M6(一般鋼管Uボルト)25A-M6、32A-M6714320158(r)1017
510
329
362(税込)
当日出荷
72921985UP-40A50A-M6(一般鋼管Uボルト)40A-M6、50A-M6916320158(r)1023
590
379
417(税込)
当日出荷
72921994UP-15A20A-M8(一般鋼管Uボルト)15A-M8、20A-M86133201610(r)1014
420
279
307(税込)
当日出荷
72922003UP-25A32A-M8(一般鋼管Uボルト)25A-M8、32A-M87749201610(r)1020
510
329
362(税込)
当日出荷
72922019UP-40A50A-M8(一般鋼管Uボルト)40A-M8、50A-M89566201610(r)1026
590
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
72922028UP-15A20A-M10(一般鋼管Uボルト)15A-M10、20A-M106834251812(r)12.518
590
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
72922037UP-25A32A-M10(一般鋼管Uボルト)25A-M10、32A-M108450251812(r)12.524
670
429
472(税込)
当日出荷
72922046UP-40A50A-M10(一般鋼管Uボルト)40A-M10、50A-M1010268251812(r)12.531
770
489
538(税込)
当日出荷
72922055UP-65A80A-M10(一般鋼管Uボルト)65A-M10、80A-M1013096251812(r)12.542
990
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする