曜日別特売

ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)

ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) - AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)

黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。

材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72922064IP-6B
2,840
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72922064
2022-05-22
用途: サンシェードのフック取り付け用に
その他業種

ブラックでカッコいいです。強度も十分です。他の場所も必要になった際は買い足そうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする