ニチバン
クレープテープ
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途
車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)
0.17
伸び(%)
13
引張強度(N/10mm)
37.9
全14種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
12
15
19
25
30
38
50
主な用途
塗装・養生用
車両・工業耐熱マスキング
内容量
選択してください
1ケース(5巻×6袋)
1ケース(6巻×6袋)
1ケース(10巻×6袋)
1ケース(15巻×6袋)
1ケース(20巻×6袋)
1箱(5巻)
1箱(6巻)
1箱(10巻)
1箱(15巻)
1箱(20巻)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
特性
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72923507
No.3310
1箱(20巻)
12
50
クレープ紙
車両・工業耐熱マスキング
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
当日出荷
72923516
No.3310
1箱(15巻)
15
50
クレープ紙
車両・工業耐熱マスキング
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
72923525
No.3310
1箱(10巻)
19
50
クレープ紙
車両・工業耐熱マスキング
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
当日出荷
72923534
No.3310
1箱(10巻)
25
50
クレープ紙
車両・工業耐熱マスキング
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
72923543
No.3310
1箱(6巻)
30
50
クレープ紙
車両・工業耐熱マスキング
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
72923559
No.3310
1箱(5巻)
38
50
クレープ紙
車両・工業耐熱マスキング
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
72923568
No.3310
1箱(5巻)
50
50
クレープ紙
車両・工業耐熱マスキング
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
当日出荷
73846658
NO.3310
1ケース(20巻×6袋)
12
50
クレープ紙
塗装・養生用
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73846667
NO.3310
1ケース(15巻×6袋)
15
50
クレープ紙
塗装・養生用
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73846676
NO.3310
1ケース(10巻×6袋)
19
50
クレープ紙
塗装・養生用
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73846685
NO.3310
1ケース(10巻×6袋)
25
50
クレープ紙
塗装・養生用
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73846694
NO.3310
1ケース(6巻×6袋)
30
50
クレープ紙
塗装・養生用
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73846703
NO.3310
1ケース(5巻×6袋)
38
50
クレープ紙
塗装・養生用
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73846719
NO.3310
1ケース(5巻×6袋)
50
50
クレープ紙
塗装・養生用
耐熱
クリーム
アクリル系
2.05N/10mm
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください