タジマツール(TJMデザイン)
充電卓上・スライド丸ノコアルミ用
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工
卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計
水切り・笠木・型材等アルミ材に適合
用途
アルミ材の切断
穴径(Φmm)
20
適合材
アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
内容量
1枚
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
※記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72922213
TC-JTA16560
165
60
1.8
¥
4,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
72922229
TC-JTA19072
190
72
2.0
¥
6,250
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください