デビカ
瞬足なわとびEX
強度をUPしたファイバー芯の六角形ロープが軽快な風きり音を起こす!バネ状回転パーツがロープ回転をスムーズにしています。握りやすいフィットグリップ採用の瞬足なわとび
用途
なわとび
付属品
名前シール入り
材質
(ロープ)PVC・ポリエステル、(グリップ)PP+TPE、(回転パーツ)PE、(名前シール)紙
全長(m)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72922694
103560
ブラックレッド
¥900
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
72922703
103561
ブルーエメラルド
¥880
取扱い終了
72922719
103562
パープルピンク
¥880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください