曜日別特売

RT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱)

RT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱) - ルートートRT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱) - ルートート

この製品の芯材に使われている素材はペットボトルリサイクル80%を使用したポリエステルを使用しています。
ルートート rootote /ルー・ガービッジ 30L
軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」
3つで1セットです。
目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。
内側のドットボタンでごみ袋の4辺を固定します。
ダストボックスに早変わり。
サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。
ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。
アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。
車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても!
エコバッグとしても重宝します。
もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。
3コセットで分別にも便利!
使わないときは、たたんで隙間に収納できます。

材質ポリプロピレン/留め具:ドットボタン/芯材:80%PETボトル再生ポリエステルタイプTRICO 3容量(L)30長さ(cm)持ち手:23.5特性軽量ポケット外側1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×40×20内容量1個
注意
※リサイクル素材のため、若干の素材の色の濃さ、生地の厚みにばらつきと、素材の特性上、シワが生じます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924076968101
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする