曜日別特売

オールマイティWT

オールマイティWT - mizuno(ミズノ)オールマイティWT - mizuno(ミズノ)オールマイティWT - mizuno(ミズノ)オールマイティWT - mizuno(ミズノ)オールマイティWT - mizuno(ミズノ)オールマイティWT - mizuno(ミズノ)オールマイティWT - mizuno(ミズノ)オールマイティWT - mizuno(ミズノ)

ALMIGHTY WT
雪上の作業に対応したプロテクティブスニーカー先芯はつま先を保護するために硬質樹脂先芯を使用
傷みやすいつま先は耐久性のある人工皮革で補強
夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を使用
雪上でも作業できるソール設計
アウトソールは鋭利な意匠を交互に配置、雪上のグリップ性に優れています
メッシュに比べて丈夫
油による劣化がしにくいラバーソール

形状ミドルカット甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※防水タイプについて深さ4cmの水に浸し、2時間経過してもシューズの内部に水の浸水がないものをいいます。使用していくうちに防水力も低下していきますので、使用前に防水処理をするのをお勧めします。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
規格
機能
材質(先芯)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72925537F1GA180414ネイビー25JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー耐油性樹脂
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
72925546F1GA180414ネイビー25.5JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー耐油性樹脂
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
72925555F1GA180414ネイビー26JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー耐油性樹脂
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
72925564F1GA180414ネイビー26.5JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー耐油性樹脂
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
72925573F1GA180414ネイビー27JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー耐油性樹脂
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
72925589F1GA180414ネイビー28JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー耐油性樹脂
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
13383100F1GA180414ネイビー27.5JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー耐油性樹脂
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
13383109F1GA180414ネイビー29JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー耐油性樹脂
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
44867447F1GA18040925009:ブラック×シルバー25JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
44867456F1GA18040925509:ブラック×シルバー25.5JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
44867465F1GA18040926009:ブラック×シルバー26JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
44867474F1GA18040926509:ブラック×シルバー26.5JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
44867490F1GA18040927009:ブラック×シルバー27JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
44867499F1GA18040927509:ブラック×シルバー27.5JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
13,880
15,268(税込)
当日出荷
44867395F1GA18040922509:ブラック×シルバー22.5JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
44867404F1GA18040923009:ブラック×シルバー23JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
44867420F1GA18040923509:ブラック×シルバー23.5JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
44867429F1GA18040924009:ブラック×シルバー24JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
44867438F1GA18040924509:ブラック×シルバー24.5JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
44867508F1GA18040928009:ブラック×シルバー28JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
44867517F1GA18040929009:ブラック×シルバー29JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
44867526F1GA18041422514:ネイビー×シルバー×ブラック22.5JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
44867535F1GA18041423014:ネイビー×シルバー×ブラック23JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
44867544F1GA18041423514:ネイビー×シルバー×ブラック23.5JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
44867560F1GA18041424014:ネイビー×シルバー×ブラック24JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
44867569F1GA18041424514:ネイビー×シルバー×ブラック24.5JSAA A種合格反射、すべりにくい、4cm防水樹脂製
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする