タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR110 L1
取り外しできる着脱リール
用途
新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様
ロック装置:なし
タイプ
胴ベルト型用
落下距離(m)
2.7
最大使用質量(kg)
100以下
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
1.8
内容量
1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72925853
B1VR110-CL1
¥23,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください